| |
|
| Artikel-Nr.: C1699-517.1141 Herst.-Nr.: 517.1141 EAN/GTIN: 4042146205761 |
| |
|
| | |
| - 12-kant
- Doppelsechskantprofil ermöglicht Aufnahme von Sechskant- und Zwölfkant-Zündkerzen
- lange Ausführung speziell für Motoren mit tiefer Einbaulage der Zündkerzen
- universal einsetzbar
- extra schlanke Ausführung
- mit starkem, integriertem Magneten zum Halten der Zündkerzen
- Innenvierkant nach DIN 3120 / ISO 1174
- für Handbetätigung
- matt satiniert
- Chrom Vanadium
Anwendungsgebiete: Citroën C5 (HPI); Peugeot 207,308 (1,6 16V); 406 (HPI); Mini One 1,4 l; Renault Clio (1,2 16V); Twingo (1,2 16V); Volkswagen-16-Ventiler; Mazda 626, 2,0l, 16-Ventiler mit DOHC Motor ab Baujahr 87; Mazda 323, 1,6l und 1,9l ab Baujahr 89; MX 5, 1,6l ab Baujahr 90 Weitere Informationen: | | Vierkantantrieb in Zoll: | 3/8" | Anwendungsbereich allgemein: | für Zündkerzen | Gewicht [g]: | 360 g | Herstellernummer: | 517.1141 | Länge mm: | 250.0 mm | Material1: | Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt | Schlüsselweite in mm: | 16,0 mm | Norm: | DIN 3120, ISO 1174 | Profil 3: | 12-Kant | Variantenartikel: | 517.1141 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, Zündkerzen-Steckschlüsseleinsatz, Zündkerzeneinsatz, zündkerzeneinsatz 16 mm, zündkerzen steckschlüsseleinsatz, sechskant-steckschlüsseleinsatz 3/8" 3/8", Gabelschlüssel, Gearplus, Maulschlüssel, Ratschenschlüssel, Ringmaulschlüssel, Schlüssel, Schraubenschlüssel, Schraubschlüssel |
| | |
| |