Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlag-Ringschlüssel, 27mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-517.0927
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     517.0927
EAN/GTIN:
     4042146109304
Suchbegriffe:
Einfachringschlüssel
Einringschlüssel
Schlagringschlüssel
einringschlüssel edelstahl
  • FlankTraction-Profil
  • DIN 7444
  • mit Schlagkante
  • für besonders schwere Montagen
  • phosphatiert
  • Chrom-Molybdän
Weitere Informationen:
Breite B:
47.0 mm
Gewicht [g]:
325 g
Herstellernummer:
517.0927
Gesamtlänge L in mm:
180.0 mm
Material1:
Feinster Chrom Molybdän Stahl
Schlüsselweite in mm:
27 mm
Norm:
DIN 7444
Profil1:
12-Kant
Profil2:
metrisch
Kopfhöhe (A):
15.5 mm
Variantenartikel:
517.0924
Weitere Suchbegriffe: einringschlüssel, einringschlüssel 27mm, Gabelschlüssel, Gearplus, Maulschlüssel, Ratschenschlüssel, Ringmaulschlüssel, Schlüssel, Schraubenschlüssel, Schraubschlüssel
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,11*
€ 23,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,78*
€ 23,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,81*
€ 22,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,90*
€ 21,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,34*
€ 20,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.