Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3/4" Schlag-Sechskant-Schlüssel mit 2 Schlagflächen, 24 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Foto Produkt Allgemein LKW
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-517.0925
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     517.0925
EAN/GTIN:
     4042146755792
Suchbegriffe:
Schlagringschlüssel
Schlagringschlüssel (Zoll)
6kant-Steckschlüssel
6kt-Steckschlüssel
  • 6-kant
  • ideal geeignet zum einfachen Lösen und Festziehen der Bremssattelverschraubung an der Hinterachse
  • mit 3/4" Innenvierkant für den fachgerechten Anzug der Verschraubung
  • mit aufgravierter Drehmoment-Umrechnungsformel für den verlängerten Hebel
  • mit 2 Schlagkanten
  • phosphatiert
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Aufnahme:
3/4" 4-Kant
Gewicht [g]:
550 g
Herstellernummer:
517.0925
Gesamtlänge L in mm:
218.0 mm
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl
Material2:
phosphatiert
Schlüsselweite in mm:
24 mm
Profil1:
6-Kant
Profil2:
metrisch
Schaftbreite B in mm:
37 mm
Kopfhöhe (A):
11 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,62*
€ 53,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,20*
€ 52,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,84*
€ 49,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,69*
€ 48,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,07*
€ 46,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,76*
€ 40,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.