Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlag-Maulschlüssel, 100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Schlüsselprogramm
Foto Produkt Allgemein Schlüsselprogramm
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-517.0196
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     517.0196
EAN/GTIN:
     4042146154755
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
6kant-Rohr-Steckschlüssel
  • DIN 133
  • Maulstellung 15° abgewinkelt
  • mit Schlagkante
  • für besonders schwere Montagen
  • phosphatiert
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Breite B:
225.0 mm
Gewicht [g]:
11800 g
Herstellernummer:
517.0196
Gesamtlänge L in mm:
500.0 mm
Material1:
Feinster Chrom Molybdän Stahl
Schlüsselweite in mm:
100 mm
Norm:
DIN 133
Profil2:
metrisch
Schlüsselform:
Öffnung 15° versetzt
Kopfhöhe (A):
46.0 mm
Variantenartikel:
517.0124
Weitere Suchbegriffe: 6kant-Rohrsteckschlüssel, 6kt-Rohr-Steckschlüssel, 6kt-Rohrsteckschlüssel, Rohrsteckschlüssel, Sechskant-Rohr-Steckschlüssel, Sechskant-Rohrsteckschlüssel, Schlag-Maulschlüssel, Schlagmaulschlüssel, doppelgabelschlüssel, Gabelschlüssel, Gearplus, Maulschlüssel, Ratschenschlüssel, Ringmaulschlüssel, Schlüssel, Schraubenschlüssel, Schraubschlüssel
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 219,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 259,56*
€ 308,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 255,01*
€ 303,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 240,63*
€ 286,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 231,69*
€ 275,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 219,01*
€ 260,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.