Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlag-Maulschlüssel, 46mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Schlüsselprogramm
Foto Produkt Allgemein Schlüsselprogramm
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-517.0146
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     517.0146
EAN/GTIN:
     4042146154649
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
Schlag-Maulschlüssel
  • DIN 133
  • Maulstellung 15° abgewinkelt
  • mit Schlagkante
  • für besonders schwere Montagen
  • phosphatiert
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Breite B:
98.0 mm
Gewicht [g]:
1305 g
Herstellernummer:
517.0146
Gesamtlänge L in mm:
256.0 mm
Material1:
Feinster Chrom Molybdän Stahl
Schlüsselweite in mm:
46 mm
Norm:
DIN 133
Profil2:
metrisch
Schlüsselform:
Öffnung 15° versetzt
Kopfhöhe (A):
19.7 mm
Variantenartikel:
517.0124
Weitere Suchbegriffe: Schlagmaulschlüssel, schlag-maulschlüssel 46 mm, doppelgabelschlüssel, Gabelschlüssel, Gearplus, Maulschlüssel, Ratschenschlüssel, Ringmaulschlüssel, Schlüssel, Schraubenschlüssel, Schraubschlüssel
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,00*
€ 41,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,79*
€ 41,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,60*
€ 38,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,39*
€ 37,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,16*
€ 35,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,04*
€ 30,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.