Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlag-Maulschlüssel, 41mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Schlüsselprogramm
Foto Produkt Allgemein Schlüsselprogramm
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-517.0141
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     517.0141
EAN/GTIN:
     4042146154632
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
Schlag-Maulschlüssel
  • DIN 133
  • Maulstellung 15° abgewinkelt
  • mit Schlagkante
  • für besonders schwere Montagen
  • phosphatiert
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Breite B:
88.0 mm
Gewicht [g]:
920 g
Herstellernummer:
517.0141
Gesamtlänge L in mm:
227.0 mm
Material1:
Feinster Chrom Molybdän Stahl
Schlüsselweite in mm:
41 mm
Norm:
DIN 133
Profil2:
metrisch
Schlüsselform:
Öffnung 15° versetzt
Kopfhöhe (A):
19.2 mm
Variantenartikel:
517.0124
Weitere Suchbegriffe: Schlagmaulschlüssel, doppelgabelschlüssel, Gabelschlüssel, Gearplus, Maulschlüssel, Ratschenschlüssel, Ringmaulschlüssel, Schlüssel, Schraubenschlüssel, Schraubschlüssel
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,74*
€ 34,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,46*
€ 33,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,88*
€ 31,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,71*
€ 30,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,80*
€ 29,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,28*
€ 25,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.