Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlag-Maulschlüssel, 32mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Schlüsselprogramm
Foto Produkt Allgemein Schlüsselprogramm
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-517.0132
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     517.0132
EAN/GTIN:
     4042146154618
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
Schlag-Maulschlüssel
  • DIN 133
  • Maulstellung 15° abgewinkelt
  • mit Schlagkante
  • für besonders schwere Montagen
  • phosphatiert
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Breite B:
66.0 mm
Gewicht [g]:
530 g
Herstellernummer:
517.0132
Gesamtlänge L in mm:
196.0 mm
Material1:
Feinster Chrom Molybdän Stahl
Schlüsselweite in mm:
32 mm
Norm:
DIN 133
Profil2:
metrisch
Schlüsselform:
Öffnung 15° versetzt
Kopfhöhe (A):
17.2 mm
Variantenartikel:
517.0124
Weitere Suchbegriffe: Schlagmaulschlüssel, doppelgabelschlüssel, Gabelschlüssel, Gearplus, Maulschlüssel, Ratschenschlüssel, Ringmaulschlüssel, Schlüssel, Schraubenschlüssel, Schraubschlüssel
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,32*
€ 24,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,90*
€ 23,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,98*
€ 22,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,11*
€ 21,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,51*
€ 20,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,48*
€ 17,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.