Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlag-Maulschlüssel, 27mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Schlüsselprogramm
Foto Produkt Allgemein Schlüsselprogramm
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-517.0127
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     517.0127
EAN/GTIN:
     4042146154595
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
6kant-Rohr-Steckschlüssel
  • DIN 133
  • Maulstellung 15° abgewinkelt
  • mit Schlagkante
  • für besonders schwere Montagen
  • phosphatiert
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Breite B:
56.0 mm
Gewicht [g]:
385 g
Herstellernummer:
517.0127
Gesamtlänge L in mm:
181.0 mm
Material1:
Feinster Chrom Molybdän Stahl
Schlüsselweite in mm:
27 mm
Norm:
DIN 133
Profil2:
metrisch
Schlüsselform:
Öffnung 15° versetzt
Kopfhöhe (A):
16.3 mm
Variantenartikel:
517.0124
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,41*
€ 20,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,95*
€ 20,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,03*
€ 19,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,45*
€ 18,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.