Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

14x18mm Torx-E-Einsteck-Ringschlüssel, E14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Steckschlüssel
Foto Produkt Allgemein Steckschlüssel
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-516.3114
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     516.3114
EAN/GTIN:
     4042146232484
Suchbegriffe:
Einsteckringschlüssel
Einsteckringschlüssel (E-Profil)
Torx-Einsteckwerkzeug
einsteckringschlüssel 14x18
  • mit Stiftsicherung
  • verchromt
Weitere Informationen:
Aufnahme in mm:
14x18
Breite B:
22.5 mm
Funktions-Attribut 1:
mit Stiftsicherung
Gewicht [g]:
130 g
Höhe H:
11.0 mm
Herstellernummer:
516.3114
Material1:
verchromt
Schlüsselweite:
E 14
Profil1:
E-TORX®
Stichmaß S:
25,0 mm
Variantenartikel:
516.3114
Weitere Suchbegriffe: einsteckringschlüssel (e-profil), Drehmo, Drehmomentschlüssel, Messwerkzeuge
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,67*
€ 16,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.