Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9x12mm Einsteck-Bithalter, für Bits 5/16"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Steckschlüssel
Foto Produkt Allgemein Steckschlüssel
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-516.2010
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     516.2010
EAN/GTIN:
     4042146232149
Suchbegriffe:
Bithalter-Einsteckwerkzeug
Einsteckbithalter
Einsteckhalter
bithalter einsteckwerkzeug
  • mit Stiftsicherung
  • verchromt
Weitere Informationen:
Aufnahme in mm:
9x12
Breite B:
16.0 mm
Funktions-Attribut 1:
mit Stiftsicherung
Gewicht [g]:
47 g
Höhe H:
12.5 mm
Herstellernummer:
516.2010
Sechskantantrieb für Bits:
5/16"
Material1:
verchromt
Stichmaß S:
17,5 mm
Variantenartikel:
516.2005
Weitere Suchbegriffe: Drehmo, Drehmomentschlüssel, Messwerkzeuge
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.