Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3/8" Festeingestellter Drehmomentbegrenzer mit Kugelarretierung, 0,5-5Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Steckschlüssel
Foto Produkt Allgemein Steckschlüssel
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-516.1507
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     516.1507
EAN/GTIN:
     4042146546796
Suchbegriffe:
Drehmomentbegrenzer
Überlastungskupplung
drehmomentbegrenzer 3/8"
drehmomentbegrenzer 5nm
  • hohe Genauigkeit
  • für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug
  • deutlich fühlbare Drehmomentauslösung durch Überratschen
  • ein Überziehen des eingestellten Wertes ist unmöglich
  • automatische Rückstellung in die Ausgangsposition
  • ohne Skala - mit fest einstellbarem Wert
  • einfach zu bedienen
  • für Anwendungen mit niedrigem Drehmoment
  • Vierkantantrieb nach DIN 3120 - ISO 1174 mit Kugelarretierung
Weitere Informationen:
Anzeige:
ohne
Vierkantantrieb in Zoll:
3/8"
Bauart:
sonstige
Durchmesser D1:
22 mm
Durchmesser D2:
10 mm
Funktions-Attribut 1:
mit Drehmomentbegrenzung
Gewicht [g]:
95 g
Herstellernummer:
516.1507
Gesamtlänge L in mm:
75 mm
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl
Messbereich Nm:
0,5-5
Norm:
DIN 3120, ISO 1174
Variantenartikel:
516.1503
Vierkantaufnahme in Zoll:
3/8 "
Werkzeugaufnahme Drehmoment:
feststehender Vierkant
Weitere Suchbegriffe: kstools drehmomentbegrenzer, Drehmo, Drehmomentschlüssel, Messwerkzeuge
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,61*
€ 85,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,60*
€ 84,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,24*
€ 80,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,42*
€ 76,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,10*
€ 66,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.