Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ERGOTORQUE®<i>precision</i> Kälte-Klima-Drehmomentschlüssel-Werkzeugsatz 20 - 100 Nm, 8-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Steckschlüssel
Foto Produkt Allgemein Steckschlüssel
Artikel-Nr.:
     C1699-516.1225
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     516.1225
EAN/GTIN:
     4042146288764
Suchbegriffe:
Drehmomentschlüssel-Satz
Drehmomentschlüsselsatz
Drehmometer Satz
Kunststoff-Koffer
  • ideale Satzzusammenstellung für den Einsatz im Kälte-Klima Bereich
  • Auslösegenauigkeit:
  • wiederholgenau und präzise bei mindestens 5.000 Lastwechseln
  • für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug
  • ändern der Betätigungsrichtung erfolgt durch Drehen des Drehmomentschlüssels
  • Doppelskala in Nm und lbf•ft Teilung für präzise Einstellung
  • inklusive fein teilbarer Nm Mikrometerskala für eine feine und präzise Einstellung
  • großes Sichtfenster mit Lupenfunktion optimiert die Ablesbarkeit
  • deutlich hör- und fühlbare Drehmomentauslösung durch Kurzwegauslösung
  • Einstellen des Drehmoments schnell und sicher durch Drehen des Handgriffs
  • sichere Verriegelungsmöglichkeit am Handgriff
  • ergonomischer und handfreundlicher 2-Komponentengriff mit Weichzone
  • mit Schnell-Verriegelungs-Steckverbindung für 14x18 Einsteckwerkzeuge
  • individuelle Seriennummer zur deutlichen Produktidentifikation
  • inklusive Zertifikat nach DIN EN ISO 6789:2017(E) - rückführbar auf nationale Normale
Weitere Informationen:
Aufnahme in mm:
14 x 18 mm
Anzeige:
Skale (mechanisch)
Anwendungsbereich in NM:
20-100 Nm
Bauart:
einarmiger Hebel
Gewicht [g]:
3400 g
Herstellernummer:
516.1225
Profil1:
Rechteckaufnahme
Teile im Satz:
8 -tlg.
Verpackung:
Kunststoffkoffer, extra robust
Werkzeugaufnahme Drehmoment:
Wechselwerkzeug
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 200,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 241,88*
€ 287,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 237,61*
€ 282,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 227,74*
€ 271,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 219,37*
€ 261,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,96*
€ 239,14
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
516.2217
ab € 11,58*
Sonstiges
KS Tools
516.2222
ab € 13,51*
Sonstiges
KS Tools
516.2224
ab € 16,58*
Sonstiges
KS Tools
516.2226
ab € 16,64*
Sonstiges
KS Tools
516.2227
ab € 16,63*
Sonstiges
KS Tools
516.2229
ab € 16,55*
Sonstiges
KS Tools
516.2712
ab € 20,40*
Sonstiges
KS Tools
516.1633
ab € 79,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.