Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SlimPOWER Mini-Druckluft-Schleifmaschine für große Pads, 19000 U/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Foto Anwendung Allgemein Druckluft-Werkzeuge
Artikel-Nr.:
     C1699-515.5580
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     515.5580
EAN/GTIN:
     4042146756171
Dokument Produkt Allgemein EXPLOSIONSZEICHNUNG
Dokument Produkt Allgemein CE
Dokument Produkt Allgemein Sicherheitsdatenblatt
Dokument Produkt Allgemein Sicherheitsdatenblatt
Dokument Produkt Allgemein Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft-Winkelschleifer
Druckluftwinkelschleifer
Kaffeepad Automat
Kaffeepad Maschine
  • abgewinkelte Ausführung
  • Abluftführung durch den Handgriff
  • für Einhandbedienung
  • ideal für Schleifarbeiten
  • für Arbeiten in beengten Platzverhältnissen
  • mit stufenloser Geschwindigkeitsregulierung
  • vibrationsgedämpft
  • sehr kleine Baugröße
  • für einschraubbare Pads mit 50,0 mm Durchmesser
  • inklusive 1/4“ Kupplungsstecker
  • Aufnahme: Innengewinde
  • robustes Gehäuse
Weitere Informationen:
Anschlussgewinde:
1/4"NPT
Breite B:
70 mm
Betriebsdruck in bar:
max. 6,3 bar (90 psi)
Betriebsart:
pneumatisch
Form:
gewinkelt
Gewicht [g]:
300 g
Herstellernummer:
515.5580
Gesamtlänge L in mm:
120.0 mm
Leistung Watt:
220 Watt
Leerlaufdrehzahl in U/min:
19000 U/min
Luftverbrauch in l/min:
283 l/min
Messunsicherheit Vibrationsbeschleunigung:
0.85 m/s²
min. Schlauchdurchmesser:
3/8" - 10 mm
Norm:
DIN EN ISO 28927-3
Schalldruckpegel (dbA):
85.8 dB(A)
Schallleistungspegel (dbA):
96.8 dB(A)
Vibrationsbeschleunigung:
< 3,5 m/s²
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 104,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,27*
€ 152,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,87*
€ 150,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,53*
€ 148,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,28*
€ 141,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,71*
€ 124,60
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
515.5505-R009P
ab € 0,87*
Sonstiges
KS Tools
515.5505-R001P
ab € 1,60*
Sonstiges
KS Tools
515.5580-R001P
ab € 9,56*
Sonstiges
KS Tools
515.5505-R014P
ab € 16,23*
Sonstiges
KS Tools
515.5420-R003P
ab € 0,78*
Sonstiges
KS Tools
515.5505-R012P
ab € 1,39*
Sonstiges
KS Tools
515.5505-R003P
ab € 0,59*
Sonstiges
KS Tools
515.5535-R002P
ab € 7,79*
Sonstiges
KS Tools
515.5525-R010P
ab € 4,33*
Sonstiges
KS Tools
515.5420-R006P
ab € 15,92*
Sonstiges
KS Tools
515.5505-R013P
ab € 0,41*
Sonstiges
KS Tools
515.5505-R015P
ab € 6,95*
Sonstiges
KS Tools
515.5415-R003P
ab € 6,98*
Sonstiges
KS Tools
515.5420-R007P
ab € 6,75*
Sonstiges
KS Tools
515.5475-R007P
ab € 6,76*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.