Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SlimPOWER Mini-Druckluft-Karosserie-Stichsäge, 170mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Foto Anwendung Allgemein Druckluft-Werkzeuge
Foto Anwendung Allgemein Druckluft-Werkzeuge
Artikel-Nr.:
     C1699-515.5545
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     515.5545
EAN/GTIN:
     4042146756324
Dokument Produkt Allgemein EXPLOSIONSZEICHNUNG
Dokument Produkt Allgemein CE
Dokument Produkt Allgemein Sicherheitsdatenblatt
Dokument Produkt Allgemein Sicherheitsdatenblatt
Dokument Produkt Allgemein Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftsäge
Karosseriesäge
Industriestichsäge
Pendelhubstichsäge
  • vibrationsgedämpft
  • inklusive 1/4“ Kupplungsstecker
  • mit stufenloser Geschwindigkeitsregulierung
  • für Einhandbedienung
  • sehr kleine Baugröße
  • robustes Gehäuse
  • Abluftführung durch den Abluftschlauch nach hinten
  • für Arbeiten in Karosserieteilen, Holmen und Profile
  • für kleine Sägeradien geeignet
Weitere Informationen:
Anschlussgewinde:
1/4"NPT
Breite B:
36.0 mm
Betriebsdruck in bar:
max. 6,3 bar (90 psi)
Betriebsart:
pneumatisch
Ersatzsägeblatt:
129.3740-129.3746
Funktions-Attribut 1:
Sicherheitsarretierung
Gewicht [g]:
500 g
Handgriff:
kälteisolierter Handgriff
Herstellernummer:
515.5545
Hubdrehzahl:
6000 Hübe/min
Hub mm:
7.9 mm
Gesamtlänge L in mm:
170 mm
Leistung Watt:
186 Watt
Leerlaufdrehzahl in U/min:
7000 U/min
Luftverbrauch in l/min:
240 l/min
Messunsicherheit Vibrationsbeschleunigung:
3.35 m/s²
min. Schlauchdurchmesser:
3/8" - 10 mm
Norm:
DIN EN ISO 28927-2
Schalldruckpegel (dbA):
90.3 dB(A)
Schallleistungspegel (dbA):
101.3 dB(A)
Vibrationsbeschleunigung:
< 28,8 m/s²
Weitere Suchbegriffe: Pendelstichsäge, Stichsäge, ks tools druckluftsäge, druckluftsäge, Drucklufttechnik, Druckluftwerkzeug, Druckluft, Pneumatik, pneumatisch
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 114,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,59*
€ 167,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,89*
€ 165,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,78*
€ 156,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,36*
€ 149,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,13*
€ 135,81
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
515.5505-R009P
ab € 0,87*
Sonstiges
KS Tools
515.5505-R001P
ab € 1,60*
Sonstiges
KS Tools
515.5505-R014P
ab € 16,26*
Sonstiges
KS Tools
515.5505-R012P
ab € 1,39*
Sonstiges
KS Tools
515.5505-R003P
ab € 0,59*
Sonstiges
KS Tools
515.5545-R011P
ab € 15,51*
Sonstiges
KS Tools
515.5545-R007P
ab € 39,41*
Sonstiges
KS Tools
515.5505-R022P
ab € 6,95*
Sonstiges
KS Tools
515.5505-R013P
ab € 0,41*
Sonstiges
KS Tools
515.5505-R015P
ab € 6,96*
Sonstiges
KS Tools
515.5415-R003P
ab € 6,98*
Sonstiges
KS Tools
515.5475-R007P
ab € 6,74*
Sonstiges
KS Tools
515.5505-R008P
ab € 3,48*
Sonstiges
KS Tools
515.5505-R002P
ab € 0,59*
Sonstiges
KS Tools
515.5505-R004P
ab € 0,59*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.