Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochleistungs-Dünntrennscheibe, Ø 50mm, 1,1mm, 50er Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1551-515.5056
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     515.5056
EAN/GTIN:
     4042146574201
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
  • exakter und sauberer Schnitt
  • kein Entgraten nötig
  • sehr kurze Trennzeiten
  • reduzierte Maschinenbelastung
  • Inox-Edelstahl
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich allgemein:
für dünnwandige Materialien
Bohrung Ø (D2) mm:
10 mm
Durchmesser D1:
50,0 mm
Form:
gerade
Gewicht [g]:
650 g
Höhe H:
1.1 mm
Herstellernummer:
515.5056
Körnung:
sonstige
Material1:
Inox
Qualität:
Hochleistung
UPM max.:
30600
Variantenartikel:
515.5056
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
19
pro Packung
€ 19,90*
ab € 37,46*
€ 48,68*
12 Tage
19
pro Packung
€ 4,95*
ab € 43,19*
€ 56,12*
8 Tage
19
pro Packung
€ 5,99*
ab € 43,39*
€ 56,73*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 44,05*
€ 56,73*
26 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 7,90*
ab € 48,51*
€ 61,46*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 48,68*
€ 57,93
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 47,59*
€ 56,63
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 46,07*
€ 54,82
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 43,76*
€ 52,07
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 41,99*
€ 49,97
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 37,46*
€ 44,58
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,7492* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.