Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools 515.5056 Trennscheibe gerade 50mm 50St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D116822
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     515.5056
EAN/GTIN:
     4042146574201
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
exakter und sauberer Schnitt
kein Entgraten nötig
sehr kurze Trennzeiten
reduzierte Maschinenbelastung
Inox-Edelstahl
Weitere Informationen:
Ø:
50 mm
Höhe:
1.10 mm
Durchmesser:
50 mm
Dicke:
1.1 mm
Drehzahl (max.):
30600 U/min
Bohrungs-Durchmesser:
10 mm
Produkt-Art:
Trennscheibe gerade
Weitere Suchbegriffe: trennscheibe d50mm, dünnblech trennscheibe, ks tools trennscheiben, KS Tools, trescheibe, Flex-scheibe
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
16
pro Packung
€ 19,90*
ab € 37,39*
€ 49,68*
10 Tage
17
pro Packung
€ 4,95*
ab € 43,36*
€ 56,85*
7 Tage
17
pro Packung
€ 5,99*
ab € 43,62*
€ 57,76*
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 43,79*
€ 57,76*
25 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 7,90*
ab € 45,76*
€ 63,08*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 57,76*
€ 68,73
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 55,99*
€ 66,63
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 53,71*
€ 63,91
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 50,62*
€ 60,24
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 48,50*
€ 57,72
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 43,79*
€ 52,11
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,8758* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.