Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluft-Meißelhammer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Druckluft-Werkzeuge
Foto Produkt Allgemein Druckluft-Werkzeuge
Hauptbild
Variantenbild
Foto Anwendung Allgemein Druckluft-Werkzeuge
Foto Anwendung Allgemein Druckluft-Werkzeuge
Foto Anwendung Allgemein Druckluft-Werkzeuge
Artikel-Nr.:
     C1699-515.3881
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     515.3881
EAN/GTIN:
     4042146390382
Dokument Produkt Allgemein EXPLOSIONSZEICHNUNG
Suchbegriffe:
Druckluft-Meißelhammer
Druckluft-Stemmhammer
Druckluftmeißelhammer
Druckluftstemmhammer
  • mit rutschfestem Soft-Grip-Handgriff
  • Abluftführung durch den Handgriff nach unten
  • Handgriff im ergonomischen Design
  • universal einsetzbar für Auspuffarbeiten
  • mit stufenloser Schlagzahlregulierung
  • vibrationsgedämpft
  • kälteisolierter Handgriff
  • ultraleichtes Gehäuse aus robustem 2K-Kunststoff
Weitere Informationen:
Aufnahme in mm:
10,0 mm
Anschlussgewinde:
1/4"NPT
Betriebsdruck in bar:
max. 6,3 bar (90 psi)
Funktions-Attribut 1:
vibrationsgedämpft
Gewicht [g]:
2170 g
Handgriff:
kälteisolierter Handgriff
Herstellernummer:
515.3881
Gesamtlänge L in mm:
292.0 mm
Luftverbrauch in l/min:
114 l/min
Material1:
Kunststoffgehäuse
Meißelaufnahme:
10.2 mm
Messunsicherheit Vibrationsbeschleunigung:
1.63 m/s²
min. Schlauchdurchmesser:
3/8" - 10 mm
Norm:
DIN EN ISO 28927-10
Schalldruckpegel (dbA):
100 dB(A)
Schallleistungspegel (dbA):
100 dB(A)
Schlagzahl:
2200 Schläge/min
Vibrationsbeschleunigung:
< 11,55 m/s²
Weitere Suchbegriffe: druckluft meißelhammer, Drucklufttechnik, Druckluftwerkzeug, Druckluft, Pneumatik, pneumatisch
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 244,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 290,73*
€ 345,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 285,60*
€ 339,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 269,43*
€ 320,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 254,14*
€ 302,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 244,78*
€ 291,29
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
515.3881-R016P
ab € 61,20*
Sonstiges
KS Tools
515.3881-R008P
ab € 11,56*
Sonstiges
KS Tools
515.3881-R009P
ab € 10,83*
Sonstiges
KS Tools
515.3881-R001P
ab € 67,09*
Sonstiges
KS Tools
515.3881-R013P
ab € 9,24*
Sonstiges
KS Tools
515.3881-R007P
ab € 13,29*
Sonstiges
KS Tools
515.3881-R002P
ab € 2,26*
Sonstiges
KS Tools
515.3881-R010P
ab € 1,29*
Sonstiges
KS Tools
515.3881-R015P
ab € 24,52*
Sonstiges
KS Tools
515.3881-R004P
ab € 1,11*
Sonstiges
KS Tools
515.3881-R012P
ab € 51,70*
Sonstiges
KS Tools
515.3881-R003P
ab € 6,19*
Sonstiges
KS Tools
515.3881-R006P
ab € 1,29*
Sonstiges
KS Tools
515.3881-R005P
ab € 1,41*
Sonstiges
KS Tools
515.3881-R017P
ab € 8,90*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.