Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messing-Stecknippel mit Schlauchtülle, Ø 13mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Druckluft-Werkzeuge
Foto Produkt Allgemein Druckluft-Werkzeuge
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-515.3497
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     515.3497
EAN/GTIN:
     4042146173831
Suchbegriffe:
Gewindetülle
Schlauchgewindetülle
Schlauchnippel
Schlauchtülle
  • Körper aus Messing
Weitere Informationen:
Durchmesser D1:
13,0 mm
Durchmesser D2:
7.2 mm
Gewicht [g]:
25 g
Herstellernummer:
515.3497
Gesamtlänge L in mm:
46.0 mm
Material1:
Messing
Variantenartikel:
515.3495
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,77*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.