Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messing-Schlauchtüllen mit Außengewinde, 45°, G3/8"AGx13mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Druckluft-Werkzeuge
Foto Produkt Allgemein Druckluft-Werkzeuge
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-515.3390
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     515.3390
EAN/GTIN:
     4042146173626
Suchbegriffe:
Gewindetülle
Schlauchgewindetülle
Schlauchnippel
Schlauchtülle
  • Innenkonus 45°
  • Körper aus Messing
Weitere Informationen:
Durchmesser in mm:
13,0 mm
Gewicht [g]:
30 g
Größe Außengewinde:
3/8"
Herstellernummer:
515.3390
Länge mm:
42 mm
Material1:
Messing
Schlüsselgrösse SW in mm:
19 mm
Variantenartikel:
515.3387
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,72*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.