Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messing-Schlauchtüllen mit Außengewinde, 45°, G1/4"AGx6mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Druckluft-Werkzeuge
Foto Produkt Allgemein Druckluft-Werkzeuge
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-515.3387
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     515.3387
EAN/GTIN:
     4042146173596
Suchbegriffe:
Gewindetülle
Schlauchgewindetülle
Schlauchnippel
Schlauchtülle
  • Innenkonus 45°
  • Körper aus Messing
Weitere Informationen:
Durchmesser in mm:
6,0 mm
Gewicht [g]:
20 g
Größe Außengewinde:
1/4"
Herstellernummer:
515.3387
Länge mm:
35 mm
Material1:
Messing
Schlüsselgrösse SW in mm:
17 mm
Variantenartikel:
515.3387
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,33*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.