Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3.1/2" Sechskant-Kraft-Stecknuss, 120 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Steckschlüssel
Foto Produkt Allgemein Steckschlüssel
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-515.2213
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     515.2213
EAN/GTIN:
     4042146729274
Suchbegriffe:
Kraftschraubereinsatz 6-kant
Kraftsteckschlüsseleinsatz 6-kant
Kraftschraubereinsatz
Kraftsteckschlüssel
  • 6-kant
  • nach DIN 3129 / ISO 2725-2
  • Innenvierkant nach DIN 3121 / ISO 1174
  • für Maschinenbetätigung
  • phosphatiert
  • Chrom-Molybdän
Weitere Informationen:
Vierkantantrieb in Zoll:
3.1/2"
Durchmesser D1:
179 mm
Durchmesser D2:
175 mm
Gewicht [g]:
20800 g
Herstellernummer:
515.2213
Gesamtlänge L in mm:
277 mm
Material1:
Feinster Chrom Molybdän Stahl
Schlüsselweite in mm:
120,0 mm
Schlüsselweite in Zoll:
4.3/4 "
Norm:
ISO 1174, DIN 3129, ISO 2725-2, DIN 3121
Tiefe T in mm:
67 mm
Variantenartikel:
515.2213
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.863,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.927,71*
€ 2.293,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.917,08*
€ 2.281,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.882,96*
€ 2.240,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.864,53*
€ 2.218,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.863,16*
€ 2.217,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.