Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1" Sechskant-Kraft-Stecknuss, lang, 70mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Steckschlüssel
Foto Produkt Allgemein Steckschlüssel
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-515.1870
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     515.1870
EAN/GTIN:
     4042146035634
Suchbegriffe:
Kraftschraubereinsatz 6-kant
Kraftsteckschlüsseleinsatz 6-kant
Kraftschraubereinsatz
Kraftsteckschlüssel
  • 6-kant
  • Innenvierkant nach DIN 3121 / ISO 1174
  • lange Ausführung
  • für Maschinenbetätigung
  • phosphatiert
  • Chrom-Molybdän
Weitere Informationen:
Vierkantantrieb in Zoll:
1"
Durchmesser D1:
99.0 mm
Durchmesser D2:
54.0 mm
Gewicht [g]:
3340 g
Herstellernummer:
515.1870
Gesamtlänge L in mm:
125.0 mm
Material1:
Feinster Chrom Molybdän Stahl
Schlüsselweite in mm:
70,0 mm
Norm:
ISO 1174, DIN 3121
Profil1:
6-Kant
Tiefe T in mm:
60.0 mm
Variantenartikel:
515.1822
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 105,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,30*
€ 153,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,97*
€ 151,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,47*
€ 142,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,40*
€ 134,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,73*
€ 125,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.