Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/4" Verbindungsstift, für Stecknuss 5,5-17mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Steckschlüssel
Foto Produkt Allgemein Steckschlüssel
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-515.1404
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     515.1404
EAN/GTIN:
     4042146557105
Suchbegriffe:
Sicherungsstift (Kraftschrauber)
Sicherungsstift für Kraftschrauber
sicherungsstift (kraftschrauber)
  • für Schlagschrauber und Kraft-Stecknüsse
  • zur Sicherung
Weitere Informationen:
Aufnahme in Zoll:
1/4 "
Durchmesser D:
1.5 mm
für Stecknüsse mm:
5,5-17 mm
Gewicht [g]:
1 g
Herstellernummer:
515.1404
Gesamtlänge L in mm:
10.0 mm
Variantenartikel:
515.1538
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,70*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.