| |
|
| Artikel-Nr.: C1699-515.1321 Herst.-Nr.: 515.1321 EAN/GTIN: 4042146033241 |
| |
|
| | |
| - 6-kant
- nach DIN 3129 / ISO 2725-2
- Innenvierkant nach DIN 3121 / ISO 1174
- kurze Ausführung
- für Maschinenbetätigung
- phosphatiert
- Chrom-Molybdän
Weitere Informationen: | | Vierkantantrieb in Zoll: | 3/4" | Durchmesser D1: | 35.0 mm | Durchmesser D2: | 44.0 mm | Gewicht [g]: | 240 g | Herstellernummer: | 515.1321 | Gesamtlänge L in mm: | 50.0 mm | Material1: | Feinster Chrom Molybdän Stahl | Schlüsselweite in mm: | 21,0 mm | Norm: | ISO 1174, DIN 3129, ISO 2725-2, DIN 3121 | Profil1: | 6-Kant | Tiefe T in mm: | 11.0 mm | Variantenartikel: | 515.1317 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kraftsteckschlüssel-Einsatz, Kraftsteckschlüsseleinsatz, Kraftsteckschlüsseleinsätze, Schlagschraubereinsatz, Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, sechskant steckschlüsseleinsatz, Knarre, Nüsse, Nuss, Ratsche, Stecknüsse, Stecknuss, Steckschlüssel |
| | |
| |