Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/2" DUODRIVE Spezial-Kraft-Bit-Stecknuss XZN, M14,78mm lang


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     C1699-515.1162
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     515.1162
EAN/GTIN:
     4042146257579
Suchbegriffe:
Kraftschraubereinsatz Vielzahn
Kraftsteckschlüsseleinsatz Vielzahn
Kraftschraubereinsatz
Kraftsteckschlüssel
  • Vielzahn (XZN®)
  • Innenvierkant nach DIN 3121 / ISO 1174
  • lange Ausführung
  • für Maschinenbetätigung
  • phosphatiert
  • Chrom-Molybdän
Weitere Informationen:
Aufnahme in Zoll:
1/2 "
Gewicht [g]:
120 g
Herstellernummer:
515.1162
Gesamtlänge L in mm:
78 mm
Material1:
Feinster Chrom Molybdän Stahl
Profil1:
Vielzahn (XZN®)
Profilgrösse:
M14
Variantenartikel:
515.1161
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,47*
€ 20,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,31*
€ 20,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,25*
€ 19,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,45*
€ 18,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,12*
€ 17,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.