Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/2" DUODRIVE Spezial-Kraft-Bit-Stecknuss XZN, M14,43mm kurz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Steckschlüssel
Foto Produkt Allgemein Steckschlüssel
Artikel-Nr.:
     C1699-515.1161
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     515.1161
EAN/GTIN:
     4042146257562
Suchbegriffe:
Kraftschraubereinsatz Vielzahn
Kraftsteckschlüsseleinsatz Vielzahn
Kraftschraubereinsatz
Kraftsteckschlüssel
  • Vielzahn (XZN®)
  • Innenvierkant nach DIN 3121 / ISO 1174
  • lange Ausführung
  • für Maschinenbetätigung
  • phosphatiert
  • Chrom-Molybdän
Weitere Informationen:
Aufnahme in Zoll:
1/2 "
Gewicht [g]:
83 g
Herstellernummer:
515.1161
Gesamtlänge L in mm:
43 mm
Material1:
Feinster Chrom Molybdän Stahl
Profil1:
Vielzahn (XZN®)
Profilgrösse:
M14
Variantenartikel:
515.1161
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,63*
€ 17,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.