Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/2" Alu-Felgen Kraft-Stecknuss robust, lang, 19mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-515.1075
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     515.1075
EAN/GTIN:
     4042146204665
Suchbegriffe:
Kraftschraubereinsatz 6-kant
Kraftsteckschlüsseleinsatz 6-kant
Kraftschraubereinsatz
Kraftsteckschlüssel
  • robuste Ausführung
  • speziell für die Radmontage bzw. -Demontage
  • 6-kant
  • Innenvierkant nach DIN 3121 / ISO 1174
  • lange Ausführung
  • für Maschinenbetätigung
  • kunststoffummantelt zum beschädigungsfreien Arbeiten an Alu-Felgen
  • mit Kunststoff-Einsatz zum Schutz der Oberflächen an den Radschrauben
  • Kunststoffhülse auswechselbar
  • farblich codiert nach Schlüsselweite
  • phosphatiert
  • Chrom-Molybdän
Weitere Informationen:
Vierkantantrieb in Zoll:
1/2"
Durchmesser D1:
26.5 mm
Durchmesser D2:
30 mm
Ersatzhülse:
515.2051
Farbe:
gelb
Gewicht [g]:
235 g
Herstellernummer:
515.1075
Gesamtlänge L in mm:
86.0 mm
Material1:
Feinster Chrom Molybdän Stahl
Material2:
phosphatiert
Schlüsselweite in mm:
19,0 mm
Norm:
ISO 1174, DIN 3121
Profil1:
6-Kant
Tiefe T in mm:
24.0 mm
Variantenartikel:
515.1072
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
515.2051
ab € 1,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.