Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SlimPOWER 1/2"Impact-Stecknuss, 17mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein Steckschlüssel
Artikel-Nr.:
     C1699-515.0992
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     515.0992
EAN/GTIN:
     4042146431672
Suchbegriffe:
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
Steckschlüsseleinsatz 6kant
Steckschlüsseleinsatz Sechskant
sechskant steckschlüsseleinsatz
  • sehr robuste Ausführung
  • speziell für die Radmontage bzw. -Demontage
  • 6-kant
  • Innenvierkant nach DIN 3121 / ISO 1174
  • lange Ausführung
  • für Maschinenbetätigung
  • kunststoffummantelt zum beschädigungsfreien Arbeiten an Alu-Felgen
  • mit Kunststoff-Einsatz zum Schutz der Oberflächen an den Radschrauben
  • Kunststoffhülse auswechselbar
  • farblich codiert nach Schlüsselweite
  • phosphatiert
  • Chrom-Molybdän
Weitere Informationen:
Vierkantantrieb in Zoll:
1/2"
Durchmesser D1:
26 mm
Durchmesser D2:
26 mm
Farbe:
blau
Gewicht [g]:
220 g
Herstellernummer:
515.0992
Gesamtlänge L in mm:
86.0 mm
Material1:
Super Chrom Molybdän Stahl
Schlüsselweite in mm:
17,0 mm
Norm:
ISO 1174, DIN 3121
Profil1:
6-Kant
Tiefe T in mm:
20.0 mm
Variantenartikel:
515.0992
Weitere Suchbegriffe: Knarre, Nüsse, Nuss, Ratsche, Stecknüsse, Stecknuss, Steckschlüssel
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.