Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Micro Bit Innensechskant, 6mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Bits
Foto Produkt Allgemein Bits
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     C1699-503.8133
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     503.8133
EAN/GTIN:
     4042146079867
Suchbegriffe:
Bit (Innensechskant TR)
Bit Innen-6kant TR
Bit Innen-6kt TR
Bit Innen-Sechskant TR
  • Innensechskant
  • mit Außensechskant und Federringsicherung
  • für Handbetätigung mit einem GEARplus Schlüssel 503.4511
  • ideal geeignet für Verschraubungen in Handwerk und Industrie
  • vernickelt
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Variantenartikel:
503.8131
Profilgrösse in mm, Innensechskant:
6,0 mm
Profil1:
Innen6-kant
mit Bohrung:
Nein
Material2:
vernickelt
Material1:
S2 Spezialstahl
Gesamtlänge L in mm:
15.0 mm
Sechskantantrieb für Bits:
10,0
Herstellernummer:
503.8133
Gewicht [g]:
10 g
Anwendungsbereich:
zu verwenden mit 503.4511
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 4,62*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.