Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEARplus Gelenk-Ratschenringmaulschlüssel-Satz, 12-tlgfeststellbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     C1699-503.4865
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     503.4865
EAN/GTIN:
     4042146116869
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel Satz
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
  • FlankTraction-Profil
  • in Anlehnung an DIN 3113 / ISO 3318
  • Maulstellung 15° abgewinkelt
  • mit feststellbarem Gelenk
  • exakt verzahnt mit 72 Zähnen
  • 180° schwenkbarer Kopf
  • sehr fein satiniert
  • Chrom Vanadium
  • in stabilem Kunststoffkoffer
Weitere Informationen:
Funktions-Attribut 1:
mit Verriegelung
Gabelstellung:
15° Gabelstellung
Gewicht [g]:
2560 g
Herstellernummer:
503.4865
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Max. Schlüsselweite:
19 mm
Min. Schlüsselweite:
8 mm
Norm:
DIN 3113, ISO 3318
Profil1:
Flank Traction
Profil2:
metrisch
Schlüsselform:
180° schwenkbarer Kopf
Teile im Satz:
12 -tlg.
Verpackung:
Kunststoffkoffer, extra robust
Zahn:
72 Zahn
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 157,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,55*
€ 226,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,10*
€ 223,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,86*
€ 202,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,96*
€ 196,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,97*
€ 187,98
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
503.4810
ab € 11,04*
Sonstiges
KS Tools
503.4811
ab € 11,91*
Sonstiges
KS Tools
503.4812
ab € 11,95*
Sonstiges
KS Tools
503.4813
ab € 12,54*
Sonstiges
KS Tools
503.4814
ab € 13,46*
Sonstiges
KS Tools
503.4815
ab € 13,81*
Sonstiges
KS Tools
503.4816
ab € 14,74*
Sonstiges
KS Tools
503.4817
ab € 15,29*
Sonstiges
KS Tools
503.4818
ab € 16,22*
Sonstiges
KS Tools
503.4819
ab € 16,51*
Sonstiges
KS Tools
503.4808
ab € 10,13*
Sonstiges
KS Tools
503.4809
ab € 10,64*
Sonstiges
KS Tools
503.4000-99
ab € 6,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.