Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEARplus Ratschenringmaulschlüssel,umschaltbar,22mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     C1699-503.4622
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     503.4622
EAN/GTIN:
     4042146083871
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche
  • FlankTraction-Profil
  • in Anlehnung an DIN 3113 / ISO 3318
  • Maulstellung 15° abgewinkelt
  • Ratschenkopf 15° abgewinkelt
  • exakt verzahnt mit 72 Zähnen
  • mit Umschalthebel
  • sehr fein satiniert
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Kopfhöhe (A1):
13.0 mm
Kopfhöhe (A2):
9.0 mm
Anwendungsbereich in NM:
489 Nm
Außenmaß B1:
40.1 mm
Außenmaß B2:
46.2 mm
Funktions-Attribut 1:
umschaltbar
Gabelstellung:
15° Gabelstellung
Gewicht [g]:
360 g
Herstellernummer:
503.4622
Gesamtlänge L in mm:
290.0 mm
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Schlüsselweite in mm:
22 mm
Norm:
DIN 3113, ISO 3318
Profil1:
Flank Traction
Profil2:
metrisch
Schlüsselform:
Ring 15° gekröpft
Variantenartikel:
503.4606
Zahn:
72 Zahn
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,46*
€ 27,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,11*
€ 27,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,10*
€ 26,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,61*
€ 24,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,30*
€ 24,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,83*
€ 22,41
pro Stück
ab 100 Stück
€ 18,49*
€ 22,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,03*
€ 21,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.