Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4 in 1 GEARplus umschaltbar Doppel-Ratschenringschlüssel-Satz, 2-tlg 21-34mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Schlüsselprogramm
Foto Produkt Allgemein Schlüsselprogramm
Variantenbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-503.4550
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     503.4550
EAN/GTIN:
     4042146407837
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
Doppelringschlüssel Satz
Ratschen-Ringmaulschlüssel-Satz
  • FlankTraction-Profil
  • gerade Form
  • exakt verzahnt mit 72 Zähnen
  • vier verschiedene Schlüsselweiten
  • mit Umschalthebel
  • sehr fein satiniert
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Funktions-Attribut 1:
umschaltbar
Gewicht [g]:
2010 g
Herstellernummer:
503.4550
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, hochglanz verchromt
Max. Schlüsselweite:
36 mm
Min. Schlüsselweite:
21 mm
Profil1:
Flank Traction
Profil2:
metrisch
Schlüsselform:
gerade
Teile im Satz:
2 -tlg.
Verpackung:
Karton
Zahn:
72 Zahn
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 109,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,42*
€ 158,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,02*
€ 157,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,39*
€ 146,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,69*
€ 141,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,29*
€ 130,06
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
503.4553
ab € 41,75*
Sonstiges
KS Tools
503.4554
ab € 69,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.