Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4 in 1 GEARplus® Doppel-Ratschenringschlüssel, umschaltbar, 8x9x10x11mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Foto Anwendung Allgemein Schlüsselprogramm
Artikel-Nr.:
     C1699-503.4541
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     503.4541
EAN/GTIN:
     4042146225516
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
  • FlankTraction-Profil
  • gerade Form
  • exakt verzahnt mit 72 Zähnen
  • vier verschiedene Schlüsselweiten
  • mit Umschalthebel
  • sehr fein satiniert
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Kopfhöhe (A1):
7.7 mm
Kopfhöhe (A2):
7.3 mm
Kopfhöhe (A3):
14.6 mm
Kopfhöhe (A4):
13.8 mm
Außenmaß B1:
21.8 mm
Außenmaß B2:
20.0 mm
Funktions-Attribut 1:
umschaltbar
Gewicht [g]:
68 g
Herstellernummer:
503.4541
Gesamtlänge L in mm:
150.0 mm
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, hochglanz verchromt
Schlüsselweite in mm:
8x11-9x10 mm
Profil1:
Flank Traction
Profil2:
metrisch
Schlüsselform:
gerade
Variantenartikel:
503.4541
Zahn:
72 Zahn
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,04*
€ 16,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.