Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Schraubwerkzeug
>
Steckschlüsselsatz
>
Artikel
GEARplus Stecknuss-Adapter-Satz, zöllig, 4-tlg
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1699-503.4287
Hersteller:
KS Tools
Herst.-Nr.:
503.4287
EAN/GTIN:
4042146242889
Suchbegriffe:
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten
Ratschenkasten
mit Druckknopf-Schnelllösefunktion
anwendbar für zöllige GEAR
Vierkantantrieb nach DIN 3120 - ISO 1174 mit Kugelarretierung
für Bits nach DIN 3126 / C 6,3
hochglanz verchromt
Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Verpackung:
auf Blister
Teile im Satz:
4 -tlg.
Norm:
DIN 3120, ISO 1174
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, hochglanz verchromt
Herstellernummer:
503.4287
Gewicht [g]:
100 g
Funktions-Attribut 1:
Einsatzschnelllösefunktion
... >
Handwerkzeuge
>
Schraubenschlüssel
>
Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
Sechskant-Steckschlüssel-Satz
,
Steckschlüssel-Satz
,
Steckschlüsseleinsatz Sortiment
,
Steckschlüsselkoffer
,
Steckschlüsselsatz
,
ks tools knarrenkasten
,
knarrenkasten
,
Gabelschlüssel
,
Gearplus
,
Maulschlüssel
,
Ratschenschlüssel
,
Ringmaulschlüssel
,
Schlüssel
,
Schraubenschlüssel
,
Schraubschlüssel
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 15,76*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,76*
€ 18,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,75*
€ 18,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,42*
€ 17,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
GEARplus Bit-Adapter, 3/8"x1/4"
KS Tools
503.4262
€ 5,78*
Sonstiges
GEARplus Stecknuss-Adapter, 1/2"x3/4"
KS Tools
503.4267
€ 7,40*
Sonstiges
GEARplus Stecknuss-Adapter, 1/4"x3/8"
KS Tools
503.4263
€ 5,80*
Sonstiges
GEARplus Stecknuss-Adapter, 3/8"x1/2"
KS Tools
503.4264
€ 7,40*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.