Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEARplus Stecknuss-Adapter, 1/2"x3/4"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-503.4267
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     503.4267
EAN/GTIN:
     4042146906002
Suchbegriffe:
Spezialstecknuss
  • mit Druckknopf-Schnelllösefunktion
  • anwendbar für GEAR
  • Vierkantantrieb nach DIN 3120 - ISO 1174 mit Kugelarretierung
  • hochglanz verchromt
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Variantenartikel:
503.4263
Norm:
DIN 3120, ISO 1174
Schlüsselweite in Zoll:
3/4 "
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, hochglanz verchromt
Herstellernummer:
503.4267
Gewicht [g]:
120 g
Funktions-Attribut 1:
Einsatzschnelllösefunktion
Vierkantantrieb in Zoll:
1/2"
Weitere Suchbegriffe: Gabelschlüssel, Gearplus, Maulschlüssel, Ratschenschlüssel, Ringmaulschlüssel, Schlüssel, Schraubenschlüssel, Schraubschlüssel
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 7,40*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.