Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEARplus Ratschenringmaulschlüssel-Satz, 5-tlg 5/16"-3/4"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Schlüsselprogramm
Foto Produkt Allgemein Schlüsselprogramm
Artikel-Nr.:
     C1699-503.4202
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     503.4202
EAN/GTIN:
     4042146133101
Suchbegriffe:
Gabelringschlüssel (Zoll)
Maulringschlüssel (Zoll)
Ringgabelschlüssel (Zoll)
Ringmaulschlüssel (Zoll)
  • FlankTraction-Profil
  • in Anlehnung an DIN 3113 / ISO 3318
  • Maulstellung 15° abgewinkelt
  • gerade Form
  • exakt verzahnt mit 72 Zähnen
  • sehr fein satiniert
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Gabelstellung:
15° Gabelstellung
Gewicht [g]:
690 g
Herstellernummer:
503.4202
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, hochglanz verchromt
Max. Schlüsselweite Zoll:
3/4 "
Min. Schlüsselweite Zoll:
5/16 "
Norm:
DIN 3113, ISO 3318
Profil1:
Flank Traction
Profil2:
Zollmaße
Schlüsselform:
gerade
Teile im Satz:
5 -tlg.
Verpackung:
auf Blister
Zahn:
72 Zahn
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,85*
€ 60,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,23*
€ 58,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,07*
€ 56,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,10*
€ 52,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,37*
€ 50,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,21*
€ 46,66
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
503.4105
ab € 6,95*
Sonstiges
KS Tools
503.4108
ab € 9,13*
Sonstiges
KS Tools
503.4109
ab € 9,69*
Sonstiges
KS Tools
503.4103
ab € 6,02*
Sonstiges
KS Tools
503.4102
ab € 6,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.