Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlüsselanhänger mit Schlaufe, rot, 500 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     C1699-500.8019
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     500.8019
EAN/GTIN:
     4042146631928
Suchbegriffe:
Schlüssel-Anhänger
Schlüsselanhänger
schlüsselanhänger
  • ideal zum Markieren von Fahrzeugschlüsseln
  • mit liniertem Schriftfeld
  • einfach zu beschriften mit Markern
  • aus stabilem PVC
  • mit wiederverschließbarem Band
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Gewicht [g]:
1000 g
Herstellernummer:
500.8019
Material1:
PVC
Variantenartikel:
500.8093
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,05728* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 38,47*
€ 45,78
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 37,79*
€ 44,97
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 36,88*
€ 43,89
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 35,18*
€ 41,86
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 34,15*
€ 40,64
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 33,24*
€ 39,56
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 33,02*
€ 39,29
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 27,99*
€ 33,31
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.