Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlüsselanhänger-Set, gelb, 300 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     C1699-500.8017
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     500.8017
EAN/GTIN:
     4042146631942
Suchbegriffe:
Schlüssel-Anhänger
Schlüsselanhänger
schlüsselanhänger
  • optimales Werkstatt-Set zur Kunden- und Fahrzeugorientierung
  • mit 1 x Anhänger mit Schlaufe, 1 x Kundenabholetikett, 1 x Spiegelanhänger und 1 x Sticker für die Auftragsmappe
  • durchnummeriert von 1-300
  • aus stabilem PVC
  • hohe Zeitersparnis bei der Fahrzeugsuche
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Gewicht [g]:
1200 g
Herstellernummer:
500.8017
Material1:
PVC
Variantenartikel:
500.8017
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,99*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 300 Stück (ab € 0,17664* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 67,53*
€ 80,36
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 66,87*
€ 79,58
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 64,03*
€ 76,20
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 62,16*
€ 73,97
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 52,99*
€ 63,06
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.