Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3/8" Spezial-Glühkerzen-Stecknuss, 10 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KS-Tools 500.7328 3/8“ Spezial-Glühkerzen-Stecknuss, 10 mm
KS-Tools 500.7328 3/8“ Spezial-Glühkerzen-Stecknuss, 10 mm
Artikel-Nr.:
     C1699-500.7328
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     500.7328
EAN/GTIN:
     4042146842508
Suchbegriffe:
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
Steckschlüsseleinsatz 6kant
Steckschlüsseleinsatz Sechskant
sechskant-steckschlüsseleinsatz 3/8...
Weitere Informationen:
Vierkantantrieb in Zoll:
3/8"
Gewicht [g]:
90 g
Herstellernummer:
500.7328
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Schlüsselweite in mm:
10,0 mm
Profil1:
6-Kant
Weitere Suchbegriffe: sechskant steckschlüsseleinsatz, sechskant-steckschlüsseleinsatz 10mm, Knarre, Nüsse, Nuss, Ratsche, Stecknüsse, Stecknuss, Steckschlüssel
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,39*
€ 21,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,19*
€ 21,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,95*
€ 20,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,12*
€ 19,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,90*
€ 18,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.