Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD Abisolierzange, 140mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Zangen
Foto Produkt Allgemein Zangen
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-500.7099
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     500.7099
EAN/GTIN:
     4042146547236
Suchbegriffe:
Abisolierzange
Automatik-Abisolierzange
Selbsteinstellende Abisolierzange
ESD-Zange
  • sicher gegen Elektrostatik
  • mit innenliegender Messing-Einstellschraube
  • geeignet für PVC, Teflon etc.
  • induktiv gehärtete Präzisionsschneiden
  • mittlerer Draht: 0,8 mm/AWG 20
  • selbstöffnende Doppelfeder
  • mit 2-Komponentengriff
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Durchmesser D1:
32.0 mm
Durchmesser D2:
18.0 mm
Funktions-Attribut 1:
elektrisch ableitend ESD
Funktions-Attribut 2:
Elektronik
Gewicht [g]:
90 g
Handgriff:
2-Komponentengriff
Herstellernummer:
500.7099
Gesamtlänge L1 in mm:
140.0 mm
Teillänge L2 in mm:
50 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Material2:
gehärtet
Kopfhöhe (A):
12.0 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,74*
€ 69,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,97*
€ 68,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,51*
€ 66,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,37*
€ 63,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,10*
€ 62,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,59*
€ 53,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.