Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD Spitzzange, gerade, ohne Hieb, 130mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Zangen
Foto Produkt Allgemein Zangen
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-500.7078
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     500.7078
EAN/GTIN:
     4042146547021
Suchbegriffe:
ESD-Zange
Elektronik-Spitzzange
Elektronikspitzzange
Spitzzange
  • sicher gegen Elektrostatik
  • auch für Draht geeignet
  • gerade, kurze Backen
  • ultrafeine Präzisionsspitzen für extrem feine Arbeiten
  • ohne Hieb
  • induktiv gehärtete Präzisionsschneiden
  • selbstöffnende Doppelfeder
  • mit 2-Komponentengriff
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Kopfhöhe (A1):
6.5 mm
Kopfhöhe (A2):
0.1 mm
Durchmesser D1:
10.0 mm
Durchmesser D2:
0.2 mm
Form:
gerade
Funktions-Attribut 1:
elektrisch ableitend ESD
Funktions-Attribut 2:
Elektronik
Gewicht [g]:
62 g
Handgriff:
2-Komponentengriff
Herstellernummer:
500.7078
Gesamtlänge L1 in mm:
130.0 mm
Teillänge L2 in mm:
22.0 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Material2:
gehärtet
mit Schneide:
nein
Weitere Suchbegriffe: spitzzange gerade, elektronik spitzzange, ks tools spitzzange, Feinmechanik, Feinwerkzeug, Greifer, Präzision, Präzisionswerkzeug, Zange
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,84*
€ 52,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,48*
€ 51,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,09*
€ 48,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,13*
€ 47,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,02*
€ 46,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,22*
€ 39,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.