Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nutmuttern-Schlüssel-Satz mit Führungsrohr für MAN, Ø 76,5 mm , 2-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     C1699-460.5340
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     460.5340
EAN/GTIN:
     4042146784693
Suchbegriffe:
Netzadapter
Reise-Stecker-Adapter
Reiseadapter
Reisestecker
  • Innenvierkant nach DIN 3121 / ISO 1174
  • inklusive Führungsrohr mit Gewinde
  • hohe Passgenauigkeit
  • besonders robuste Ausführung
  • ausgelegt für hohe Anzugs- und Lösedrehmomente
  • Spezial-Werkzeugstahl

Anwendungsgebiete: MAN Außenplaneten-Hinterachsen (5MR, 3MR) und Vorderachse (M-Reihe: 3ME DI)
Weitere Informationen:
Vierkantantrieb in Zoll:
3/4"
Gewicht [g]:
2550 g
Herstellernummer:
460.5340
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Teile im Satz:
2 -tlg.
Weitere Suchbegriffe: Stromadapter, Zapfenschlüssel, netzadapter
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 149,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,84*
€ 209,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,56*
€ 207,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,34*
€ 196,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,11*
€ 189,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,11*
€ 177,44
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
460.5341
ab € 30,31*
Sonstiges
KS Tools
460.5342
ab € 168,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.