Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Führungsrohr mit Anschlussgewinde, M36 x 1,5 mm, Ø 36,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     C1699-460.5341
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     460.5341
EAN/GTIN:
     4042146789339
Weitere Informationen:
Führungsrohr Ø mm:
36,5
Gewinde:
M36 x 1,5
Gewicht [g]:
330 g
Herstellernummer:
460.5341
Länge mm:
105 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,20*
€ 49,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,86*
€ 48,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,86*
€ 45,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,62*
€ 43,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,93*
€ 41,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,47*
€ 36,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.