Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hydraulischer Lenkstockhebel-Abzieher mit Fenster für Scania, 3-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein LKW
Foto Produkt Allgemein LKW
Artikel-Nr.:
     C1699-460.1420
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     460.1420
EAN/GTIN:
     4042146717936
Suchbegriffe:
Abziehersatz
Lenkstockhebel-Abzieher
abziehersatz kstools
abziehersatz 3tlg
  • zur beschädigungsfreien Demontage des Lenkstockhebels
  • enorme Lösekraft durch den Einsatz mit Hydraulikzylinder
  • Glocke mit Fenster für Lenkstockhebel mit großer Ausladung
  • einfache Handhabung
  • inklusive abnehmbahrer Druckspitze
  • gesenkgeschmiedete Ausführung

Empfohlene Hydraulikpumpe: 640.0020

Anwendungsgebiete: Scania (320/340)
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Scania
Durchmesser in mm:
38,0 mm
Gewicht [g]:
7200 g
Herstellernummer:
460.1420
Kapazität:
10 t
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Material2:
gesenkgeschmiedet
Spanntiefe max. in mm:
120 mm
Spannweite max. in mm:
58 mm
Teile im Satz:
3 -tlg.
Tragkraft in kg:
1000 kg
Weitere Suchbegriffe: lenkstockhebel abzieher
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 295,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 344,50*
€ 409,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 341,24*
€ 406,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 315,63*
€ 375,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 305,56*
€ 363,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 295,48*
€ 351,62
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
460.1423
ab € 10,87*
Sonstiges
KS Tools
460.1421
ab € 188,73*
Sonstiges
KS Tools
460.1422
ab € 398,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.