Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkstockhebel-Abzieher, 58 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein LKW
Foto Produkt Allgemein LKW
Artikel-Nr.:
     C1699-460.1422
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     460.1422
EAN/GTIN:
     4042146724316
Suchbegriffe:
Lenkstockhebel-Abzieher
lenkstockhebel abzieher
Weitere Informationen:
Gewicht [g]:
2600 g
Herstellernummer:
450.0067
Material2:
gesenkgeschmiedet
Spannweite A in mm:
58,0 mm
Weitere Suchbegriffe: Abzieher, Agrar, Lastkraftwagen, LKW, NFZ, Nutzfahrzeuge, Traktor, Truck
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 401,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 455,97*
€ 542,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 447,79*
€ 532,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 418,12*
€ 497,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 411,70*
€ 489,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 401,22*
€ 477,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.