| |
|
| Artikel-Nr.: C1699-460.0596 Herst.-Nr.: 460.0596 EAN/GTIN: 4042146801437 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Gewicht [g]: | 20 g | Herstellernummer: | 460.0596 | Material1: | Spezial-Werkzeugstahl | Profilgrösse in mm, Innensechskant: | 2,5 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), Inbus-Schraubendreher, Inbus-Schraubenzieher, Inbusschraubendreher, Inbusschraubenzieher, Innensechskant-Schraubendreher, Innensechskant-Schraubenzieher, Innensechskantschraubendreher, Innensechskantschraubenzieher, Stiftschlüssel (TORX), Stiftschlüssel TORX, TORX-Stiftschlüssel, inbusschraubendreher sw2,5, inbus schraubendreher, imbusschlüssel sw 2,5 mm |
| | |
| |