Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Torx-E-Plus Stecknuss für Mercedes, 32 EPL, 50mm lang


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Foto Anwendung Allgemein Steckschlüssel
Artikel-Nr.:
     C1699-460.0012
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     460.0012
EAN/GTIN:
     4042146657072
Suchbegriffe:
Stecknuss Außen-Torx
Steckschlüsseleinsatz Torx (Außen)
Schraubendrehereinsatz Torx Plus
Steckschlüsseleinsatz Torx Plus
  • Torx-E-Plus (EPL)
  • zum Lösen und Anziehen der Torx-E-Plus (EPL) Achsverschraubungen
  • Innenvierkant nach DIN 3121 / ISO 1174
  • für Maschinenbetätigung
  • phosphatiert
  • Chrom-Molybdän

Anwendungsgebiete: Mercedes Actros
Weitere Informationen:
Vierkantantrieb in Zoll:
3/4"
Durchmesser D:
44.0 mm
Gewicht [g]:
370 g
Herstellernummer:
460.0012
Gesamtlänge L in mm:
50.0 mm
Material1:
Feinster Chrom Molybdän Stahl
Norm:
ISO 1174, DIN 3120
Profil1:
Torx-E-Plus (EPL)
Schlüsselgrösse in E-TORX®:
EPL 32
Videolink Unboxing:
https://youtu.be/RVcP4x5IuJ0
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,26*
€ 28,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,46*
€ 27,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,93*
€ 26,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,05*
€ 25,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,30*
€ 24,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,04*
€ 20,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.