Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1" Kraft-Bit-Stecknuss Innensechskant, lang, 27 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-450.0495
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     450.0495
EAN/GTIN:
     4042146556474
Suchbegriffe:
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
Schraubendrehereinsatz Innensechska...
Steckschlüsseleinsatz Innensechskan...
Kraftschraubereinsatz Innensechskan...
  • Innensechskant
  • Innenvierkant nach DIN 3121 / ISO 1174
  • lange Ausführung
  • für Maschinenbetätigung
  • phosphatiert
  • Chrom-Molybdän
Weitere Informationen:
Variantenartikel:
450.0491
Profilgrösse in mm, Innensechskant:
27,0 mm
Profil1:
Innen6-kant
Norm:
ISO 1174, DIN 3121
Material1:
Feinster Chrom Molybdän Stahl
Gesamtlänge L in mm:
145.0 mm
Herstellernummer:
450.0495
Gewicht [g]:
2000 g
Durchmesser D:
51.0 mm
Vierkantantrieb in Zoll:
1"
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 51,57*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,57*
€ 61,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,50*
€ 61,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,74*
€ 58,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,37*
€ 55,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,74*
€ 53,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,51*
€ 47,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.