Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1" Kraft-Bit-Stecknuss Torx, lang, T100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Steckschlüssel
Foto Produkt Allgemein Steckschlüssel
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-450.0475
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     450.0475
EAN/GTIN:
     4042146333396
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Kraftschraubereinsatz TORX Innen
  • Torx
  • Innenvierkant nach DIN 3121 / ISO 1174
  • lange Ausführung
  • für Maschinenbetätigung
  • phosphatiert
  • Chrom-Molybdän
Weitere Informationen:
Vierkantantrieb in Zoll:
1"
Durchmesser D:
51.0 mm
Gewicht [g]:
1000 g
Herstellernummer:
450.0475
Gesamtlänge L in mm:
145.0 mm
Material1:
Feinster Chrom Molybdän Stahl
Norm:
ISO 1174, DIN 3121
Profil1:
TORX®
Profilgrösse:
T100
Variantenartikel:
450.0471
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,18*
€ 58,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,95*
€ 58,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,36*
€ 55,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,01*
€ 52,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,45*
€ 50,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,67*
€ 44,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.