Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAF 12-kant Bremsscheiben-Stecknuss 13mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-450.0368
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     450.0368
EAN/GTIN:
     4042146421949
Suchbegriffe:
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsa...
Steckschlüsseleinsatz 12kant
Steckschlüsseleinsatz Doppelsechska...
  • 12-kant
  • ideal geeignet für die Montage und Demontage von SAF-Bremsscheiben
  • für Maschinenbetätigung
  • phosphatiert
  • Chrom-Molybdän
Weitere Informationen:
Außensechskant-Antrieb in mm:
19 mm
Gewicht [g]:
74 g
Herstellernummer:
450.0368
Material1:
Feinster Chrom Molybdän Stahl
Schlüsselweite in mm:
13,0 mm
Profil1:
12-Kant
Variantenartikel:
450.0368
Weitere Suchbegriffe: 12-kant-steckschlüsseleinsatz ks-tools, 12 kant steckschlüsseleinsatz, 12-kant-steckschlüsseleinsatz 13mm, Agrar, Lastkraftwagen, LKW, NFZ, Nutzfahrzeuge, Traktor, Truck
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.